›

MO-PLIK 20W PANNELLO COLLANTE 230V/50HZ INOX

Cod. Rexel JW398R
Cod. Produttore 398R
Cod. EAN 8010114398018

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Pannello collante
  • Modalità lavoro: Film adesivo
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: MOPLIK
  • Installazione: Facile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW398R è un pannello collante MOPLIK progettato per un utilizzo a 230V. Realizzato in acciaio inox, questo prodotto offre una resistenza e durabilità superiori, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La modalità di lavoro con film adesivo garantisce una facile installazione e un'ottima adesione. Scegliendo il JW398R, si opta per un prodotto di alta qualità, perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Film adesivo

gamma di rendimento max.

5 SQUARE_METER

MO-PLIK 20W PANNELLO COLLANTE 230V/50HZ INOX