›

MO-FLY PANNELLO COLLANTE 30W 230V/50HZ

Cod. Rexel JW701
Cod. Produttore 701
Cod. EAN 8010114701009

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50HZ
  • Serie: MO-FLY
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Film adesivo
  • Design: Elegante e funzionale
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il JW701, un innovativo prodotto della linea MO-FLY, progettato per un funzionamento a 230V e 50HZ. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua efficacia nell'applicazione di film adesivo. Il design elegante e funzionale del JW701 lo rende ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità. Con un focus sulla praticità, questo prodotto è perfetto per ogni esigenza elettrica, garantendo risultati ottimali in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Film adesivo

gamma di rendimento max.

10 SQUARE_METER

MO-FLY PANNELLO COLLANTE 30W 230V/50HZ