›

MO-BUTTERFLY PANNELLO COLLANTE 30W 230V/50HZ

Cod. Rexel JW700
Cod. Produttore 700
Cod. EAN 8010114700002

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Frequenza: 50HZ
  • Applicazione: film adesivo
  • Materiali: alta qualità
  • Efficienza: elevata
  • Affidabilità: superiore
  • Design: funzionale
  • Serie: MO-BUTTERFLY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW700 è un prodotto versatile della gamma MO-BUTTERFLY, progettato per operare a 230V e 50HZ. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un film adesivo. La sua efficienza e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e hobbisti. Con un design funzionale, il JW700 si integra perfettamente in vari contesti di lavoro, offrendo prestazioni superiori e risultati impeccabili.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Film adesivo

gamma di rendimento max.

10 SQUARE_METER

MO-BUTTERFLY PANNELLO COLLANTE 30W 230V/50HZ