›

MNF X YEL E V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN63820
Cod. Produttore 63820
Cod. EAN 8010152638206

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12/240V ACDC ±10%
  • Corrente max: 2,1 A (Steady)
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16 (versioni S)
  • Base: poliammide fibra vetro
  • Serie: MINIFLASH

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

2 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,35 ... 0,4 A

MNF X YEL E V12/24DAC GY