›

MNF X RED S V110AC GY

Cod. Rexel SN63761
Cod. Produttore 63761
Cod. EAN 8010152637612

Informazioni principali

  • Serie: MINIFLASH
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16 (versioni S)
  • Tipo luce: Steady, Flashing, Xenon
  • Base fissaggio: S, P, E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

2 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

110 ... 110 V

corrente assorbita

0,065 ... 0,065 A

MNF X RED S V110AC GY