›

MNF X RED E V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN63819
Cod. Produttore 63819
Cod. EAN 8010152638190

Informazioni principali

  • Serie: MINIFLASH
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura di funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Base in poliammide autoestinguente
  • Lampada: incandescenza o Xenon
  • Frequenza lampeggio: 110±20 FPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

2 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,35 ... 0,4 A

MNF X RED E V12/24DAC GY