›

MNF X GRE S V240AC GY

Cod. Rexel SN63768
Cod. Produttore 63768
Cod. EAN 8010152637681

Informazioni principali

  • Serie: MINIFLASH
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16 (versioni S)
  • Lampada: Incandescenza/Xenon
  • Frequenza lampeggio: 110±20 FPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

2 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,04 ... 0,04 A

MNF X GRE S V240AC GY