Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN63756
Cod. Produttore
63756
Cod. EAN
8010152637568

Informazioni di prodotto

MNF X GRE S V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

tipo di montaggio

Altro

potenza

2 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,35 ... 0,4 A