›

MNF X GRE E V240AC GY

Cod. Rexel SN63830
Cod. Produttore 63830
Cod. EAN 8010152638305

Informazioni principali

  • Serie: MNF X GRE E
  • Tensione nominale: 240V AC
  • Colore: Grigio
  • Design: Compatto e robusto
  • Montaggio: Guida DIN
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali
  • Affidabilità: Alta sicurezza
  • Versatilità: Facile installazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare MNF X GRE E con tensione nominale di 240V AC, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il colore grigio conferisce un aspetto sobrio e professionale, ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nel controllo dei circuiti elettrici, questo dispositivo è adatto a diverse applicazioni grazie alla sua versatilità e facilità di montaggio su guida DIN.
MNF X GRE E V240AC GY