›

MNF X BLU P V240AC GY

Cod. Rexel SN63799
Cod. Produttore 63799
Cod. EAN 8010152637995

Informazioni principali

  • Colore: blu
  • Tensione nominale: 240 V AC
  • Tipo: interruttore modulare
  • Applicazione: residenziale/industriale
  • Design: compatto e funzionale
  • Materiali: alta qualità
  • Protezione circuiti: sicura e affidabile
  • Serie: MNF X

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore modulare blu con tensione nominale di 240 V AC, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La colorazione blu facilita il riconoscimento e l’installazione, mentre la sua costruzione robusta permette un utilizzo sicuro e agevole. Adatto per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, è una soluzione efficiente per gestire il flusso di corrente in modo sicuro.
MNF X BLU P V240AC GY