›

MNF STY YEL E V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN89155
Cod. Produttore 89155
Cod. EAN 8010152891557

Informazioni principali

  • Colore: Giallo
  • Tensione: 12/240 V AC
  • Tipo: Cavo elettrico MNF STY
  • Applicazione: Corrente alternata
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Resistente e robusto
  • Trasmissione: Efficiente energia
  • Serie: SN89155

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico MNF STY di colore giallo, progettato per applicazioni a 12/240 V in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua struttura è adatta a garantire una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, assicurando durata e resistenza nel tempo. Ideale per impieghi che richiedono un cavo robusto e performante.
MNF STY YEL E V12/240DAC GY