›

MNF STY RED E V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN89153
Cod. Produttore 89153
Cod. EAN 8010152891533

Informazioni principali

  • Serie: MINIFLASH
  • Tensione operativa: 12/240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16 (versioni S)
  • Lampada: Incandescenza Ba15d 25W
  • Frequenza lampeggio: 110±20 FPM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

25 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

MNF STY RED E V12/240DAC GY