Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN89114
Cod. Produttore
89114
Cod. EAN
8010152891144

Informazioni di prodotto

MNF STY GRE S V12/240DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

tensione nominale

240 V

tipo di montaggio

Altro

portalampada

BA15d

potenza

25 W

tipo di corrente

AC/DC

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Verde

grado di protezione (IP)

IP54