›

MNF STY BLU E V12/240DAC GY

Cod. Rexel SN89151
Cod. Produttore 89151
Cod. EAN 8010152891519

Informazioni principali

  • Colore: blu
  • Tensione: 12/240 V AC
  • Tipo: interruttore elettrico
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: controllo preciso corrente
  • Struttura: robusta e funzionale
  • Serie: SN89151

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico compatto di colore blu, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e durature. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro della corrente elettrica, contribuisce a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche professionali.
MNF STY BLU E V12/240DAC GY