Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN89183
Cod. Produttore
89183
Cod. EAN
8010152891830

Informazioni di prodotto

MNF S/F RED S V24/240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce di medie dimensioni disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, X a flash con lampada a scarica di Xenon. MINIFLASH offre inoltre 3 basi di fissaggio (standard S, a palo P e attacco Edison E).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

100 mm

altezza

146 mm

portalampada

BA15d

potenza

25 W

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

1,1 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

2

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

24 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

90 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

270 ... 270 cd