Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN66556
Cod. Produttore
66556
Cod. EAN
8010152665561

Informazioni di prodotto

MNF LED SLR CLR S V90/240AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale di medie dimensioni, sviluppata con tecnologia multicanale. MINIFLASH LED è disponibile in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante) oppure SLR (luce lampeggiante, effetto strobo, random).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

110 mm

altezza

146 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente assorbita

0,125 A

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Bianco

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

90 ... 240 V

Frequenza lampeggiante

100 ... 120 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

230 ... 230 cd