Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN66503
Cod. Produttore
66503
Cod. EAN
8010152665035

Informazioni di prodotto

MNF LED FLR RED S V12/24DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Luce a LED multifunzionale di medie dimensioni, sviluppata con tecnologia multicanale. MINIFLASH LED è disponibile in versione FLR (luce fissa, lampeggiante, rotante) oppure SLR (luce lampeggiante, effetto strobo, random).

tipo di montaggio

Altro

larghezza

110 mm

altezza

146 mm

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,405 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

numero di modalità

3

Funzione lampeggiante

funzione luce rotante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

110 ... 130 VOLTE_MINUTO

intensità luminosa

50 ... 50 cd