›

MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK SIGLAT

Cod. Rexel CX1116208
Cod. Produttore 1116208
Cod. EAN 4063151042110

Informazioni principali

  • Dimensioni: 55x15 mm
  • Colore: Giallo/Nero
  • Diametro cavi: 6-115 mm
  • Montaggio: Fascette
  • Numero cartellini: 20 per rotolo
  • Altezza testo: 13,4 mm
  • Siglabile con: THERMOMARK GO
  • Serie: MM-WMTB HF

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 6 ... 115 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 13,4 mm, larghezza del campo di testo: 55 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

75 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

14,4 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

6 ... 6 mm

diametro filo

6 ... 115 mm

MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK SIGLAT