›

MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK SEGNACA

Cod. Rexel CX1116144
Cod. Produttore 1116144
Cod. EAN 4063151041915

Informazioni principali

  • Serie: MM-WMT
  • Diametro cavi: 1-2,4 mm
  • Tipo montaggio: Infilamento
  • Colore: Bianco/Nero
  • Numero cartellini: 354
  • Altezza testo: 3,2 mm
  • Larghezza testo: 14,1 mm
  • Formato: Rotolo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta per cavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, diametro cavi: 1 ... 2,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 354, altezza del campo di testo: 3,2 mm, larghezza del campo di testo: 14,1 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

larghezza

29,3 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

4,2 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 2,4 mm

diametro filo

1 ... 2,4 mm

MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK SEGNACA