›

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHED

Cod. Rexel CX0803929
Cod. Produttore 0803929
Cod. EAN 4055626212098

Informazioni principali

  • Serie: MM-WMS-2
  • Diametro cavi: 3,2-6,4 mm
  • Colore: bianco/nero
  • Tipo montaggio: infilamento
  • Materiale: guaina termoretraibile
  • Larghezza campo testo: 1800 mm
  • Altezza campo testo: 8,5 mm
  • Cartellini singoli: 1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 8,5 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Altro

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

11,5 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

3,2 ... 6,4 mm

diametro filo

3,2 ... 6,4 mm

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHED