›

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SI

Cod. Rexel CX0803932
Cod. Produttore 0803932
Cod. EAN 4055626212128

Informazioni principali

  • Serie: MM-WML 5 (EX10)R
  • Colore: Bianco/Nero
  • Diametro cavi: 2-5 mm
  • Tipo montaggio: Colla
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 6500 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta segnacavi, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 2 ... 5 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 6500 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

24 mm

materiale

Altro

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 5 mm

diametro filo

2 ... 5 mm

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SI