› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK SIGLATURA

Cod. Rexel CX1169312
Cod. Produttore 1169312
Cod. EAN 4063151187118

Informazioni principali

  • Descrizione: MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Colore: bianco/nero
  • Lunghezza nastro: 5,5 m
  • Altezza campo testo: 3 mm
  • Larghezza campo testo: 5500 mm
  • Numero cartellini: 1
  • Serie: THERMOFOX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino, Nota per il montaggio: prima dell'applicazione, il materiale deve essere piegato al centro lungo la linea perforata, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 5,5 m, altezza del campo di testo: 3 mm, larghezza del campo di testo: 5500 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Multicolore

larghezza

5500 mm

senza alogeni

altezza

3 mm

lunghezza

4 mm

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK SIGLATURA