›

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 3

Cod. Rexel SN90553
Cod. Produttore 90553
Cod. EAN 8010152905537

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Acciaio INOX
  • Dimensioni: 5 formati disponibili
  • Compatibilità: 100% con gamma MLINE
  • Serie: MLINE
  • Griglia: Dimensione 3
  • Materiale: Acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 100% di compatibilità con la gamma MLINE / 5 formati per contemplare tutti gli scenari / Acciaio INOX

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Griglia di protezione

Accessorio

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 3