›

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 2

Cod. Rexel SN90552
Cod. Produttore 90552
Cod. EAN 8010152905520

Informazioni principali

  • Serie: MLINE
  • Compatibilità: 100% gamma MLINE
  • Materiale: Acciaio INOX
  • Formati: 5 disponibili
  • Dimensioni: Grid Size 2
  • Uso: Multiscenario

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 100% di compatibilità con la gamma MLINE / 5 formati per contemplare tutti gli scenari / Acciaio INOX

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Griglia di protezione

Accessorio

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 2