›

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 1

Cod. Rexel SN90551
Cod. Produttore 90551
Cod. EAN 8010152905513

Informazioni principali

  • Serie: MLINE
  • Compatibilità: 100% gamma MLINE
  • Materiale: Acciaio INOX
  • Dimensioni griglia: HD Grid Size 1
  • Formati disponibili: 5 vari formati
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Vari scenari
  • Finitura: Acciaio inox lucido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 100% di compatibilità con la gamma MLINE / 5 formati per contemplare tutti gli scenari / Acciaio INOX

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Griglia di protezione

Accessorio

MLINE STAINLESS HD GRID SIZE 1