›

MLAMP X YEL V240AC GY

Cod. Rexel SN64126
Cod. Produttore 64126
Cod. EAN 8010152641268

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 / IP30 ACOUSTIC
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Tipo luce: Steady, Flashing, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni ACOUSTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Giallo

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,045 ... 0,045 A

MLAMP X YEL V240AC GY