›

MLAMP X RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN64114
Cod. Produttore 64114
Cod. EAN 8010152641145

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado protezione: IP54 / IP30 (Acoustic)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Tipologia luce: Steady, Flashing, Xenon
  • Segnalazione acustica: fino 80 dB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC/DC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

12 ... 24 V

corrente assorbita

0,16 ... 0,2 A

MLAMP X RED V12/24DAC GY