›

MLAMP X RED V110AC GY

Cod. Rexel SN64120
Cod. Produttore 64120
Cod. EAN 8010152641206

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12-240V ACDC
  • Corrente: fino a 420mA
  • Grado di protezione: IP54 / IP30 (Acoustic)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Segnalazione: luce fissa, lampeggiante, flash
  • Serie: MICROLAMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

110 ... 110 V

corrente assorbita

0,045 ... 0,045 A

MLAMP X RED V110AC GY