›

MLAMP X AMB V240AC GY

Cod. Rexel SN64123
Cod. Produttore 64123
Cod. EAN 8010152641237

Informazioni principali

  • Tensione operativa: 12-240V AC/DC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Lampada: incandescenza, LED, Xenon
  • Segnalazione acustica: versioni ACOUSTIC
  • Serie: MICROLAMP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

1 J

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Arancione

grado di protezione (IP)

IP54

tensione nominale

240 ... 240 V

corrente assorbita

0,045 ... 0,045 A

MLAMP X AMB V240AC GY