Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN91674
Cod. Produttore
91674
Cod. EAN
8010152916748

Informazioni di prodotto

MLAMP X A RED V110AC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

80 DECIBEL

corrente assorbita

0,05 A

Tipo Lampada

Xeno

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Flash

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Segnalatore sonoro

tensione nominale

110 ... 110 V

frequenza del segnale acustico

2500 ... 3500 KILOHERTZ