Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN79745
Cod. Produttore
79745
Cod. EAN
8010152797453

Informazioni di prodotto

MLAMP S/F A YEL V48DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

tipo di montaggio

Altro

potenza

5 W

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,105 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Giallo

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

48 ... 48 V

frequenza del segnale acustico

2700 ... 2700 KILOHERTZ