›

MLAMP S/F A RED V240AC GY

Cod. Rexel SN79773
Cod. Produttore 79773
Cod. EAN 8010152797736

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Lampada: Incandescenza, LED, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni ACOUSTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

potenza

5 W

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

corrente assorbita

0,02 A

Tipo Lampada

Lampada a incandescenza

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

240 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

2700 ... 2700 KILOHERTZ

MLAMP S/F A RED V240AC GY
€ 92,39 x 1 pz.
(pz.)