Prodotti /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN38615
Cod. Produttore
38615
Cod. EAN
8010152386152

Informazioni di prodotto

MLAMP LED YEL V48DAC GY

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza LED con tecnologia a LED SMD X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Frequenza lampeggiante

180 ... 180 VOLTE_MINUTO

tensione nominale

48 ... 48 V

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

Funzione lampeggiante

grado di protezione (IP)

IP54

colore calotta

Giallo

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Materiale del corpo

Plastica

funzione luce fissa

corrente assorbita

0,115 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

colore del corpo

Grigio

portalampada

Altro

altezza

90 mm

larghezza

88 mm

tipo di montaggio

Altro