Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Altro
larghezza
88 mm
altezza
90 mm
portalampada
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
corrente assorbita
0,18 A
funzione luce fissa
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
colore calotta
Giallo
grado di protezione (IP)
IP54
Funzione lampeggiante
temperatura ambiente
-30 ... 50 °C
tensione nominale
12 ... 24 V
Frequenza lampeggiante
180 ... 180 VOLTE_MINUTO
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te