›

MLAMP LED RED V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN38603
Cod. Produttore 38603
Cod. EAN 8010152386039

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12/24 V ACDC
  • Tipologia luce: LED SMD, Xenon, Incandescenza
  • Modalità luce: Fissa, Lampeggiante, Flash
  • Protezione: IP54
  • Materiale: Base PC/ABS, cupola policarbonato
  • Segnalazione acustica: Versioni ACOUSTIC integrate
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza LED con tecnologia a LED SMD X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

88 mm

altezza

90 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente assorbita

0,18 A

funzione luce fissa

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

colore calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP54

Funzione lampeggiante

temperatura ambiente

-30 ... 50 °C

tensione nominale

12 ... 24 V

Frequenza lampeggiante

180 ... 180 VOLTE_MINUTO

MLAMP LED RED V12/24DAC GY