›

MLAMP LED A RED V90/240AC GY

Cod. Rexel SN38653
Cod. Produttore 38653
Cod. EAN 8010152386534

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione: 12-240V ACDC
  • Corrente: fino a 420mA
  • IP: IP54 (IP30 ACOUSTIC)
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Segnalazione: LED, incandescenza, Xenon

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,004 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

90 ... 240 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ

MLAMP LED A RED V90/240AC GY