›

MLAMP LED A RED V48DAC GY

Cod. Rexel SN38643
Cod. Produttore 38643
Cod. EAN 8010152386435

Informazioni principali

  • Serie: MICROLAMP
  • Tensione operativa: 12-240V ACDC
  • Grado di protezione: IP54
  • Temperatura funzionamento: -30° +50°C
  • Classe isolamento: II
  • Pressacavo: M16
  • Lampada: Incandescenza, LED SMD, Xenon
  • Segnalazione acustica: Versioni ACOUSTIC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo luminoso disponibile in versione: STEADY e STEADY/FLASHING con lampada a incandescenza, LED con tecnologia a LED SMD, X a flash con lampada a scarica di Xenon. L’avvisatore è inoltre disponibile con segnalazione acustica integrata (versioni ACOUSTIC).

Caratteristiche tecniche

colore del corpo

Altro

tipo di corrente

AC/DC

volume

72 DECIBEL

corrente assorbita

0,115 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

tipo di segnale ottico

Altro

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

grado di protezione (IP)

IP30

tipo di segnalatore acustico

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

tensione nominale

48 ... 48 V

frequenza del segnale acustico

3,2 ... 3,2 KILOHERTZ

MLAMP LED A RED V48DAC GY