Prodotti /

Cod. Rexel
CP6059183
Cod. Produttore
6059183
Cod. EAN
4012195831112

Informazioni di prodotto

  • Serie: MKSM Series
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Larghezza passerella: 200 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Perforazione: 30%
  • Sistema fissaggio: rapido integrato
  • Adatta per: sistemi sprinkler
  • Conforme: linea guida VdS 2092

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.

colore

Zinco

larghezza

500 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

110 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

4,47 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

54800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1300 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

920 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

650 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1,5 ... 3 m

Serie

MKSM Series