Prodotti /

Cod. Rexel
CP6055052
Cod. Produttore
6055052
Cod. EAN
4012196387618

Informazioni di prodotto

  • Serie: MKS
  • Tipo: Passerella portacavi
  • Dimensioni fascette: 60x50x3000 mm
  • Materiale: Acciaio (St)
  • Modello: FS
  • Foratura: Forato
  • Quantità consigliata: 3 pezzi
Descrizione del produttore: Passerella portacavi MKS forato, con set di fascette 60x50x3000, St, FS

larghezza

50 mm

Tipologia

Connettore fornito

altezza

60 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

spessore del materiale

1 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

2800 mm²