Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2906824
Cod. Produttore
2906824
Cod. EAN
4055626135861

Informazioni di prodotto

  • Serie: TTC-6P
  • Tensione: 24 V DC
  • Corrente segnale: 0(4)...20 mA
  • Protezione: SPD sovratensione
  • Indicatore stato: integrato
  • Coltello sezionatore: incluso
  • Compatibilità: HART
  • Certificazione: SIL 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per un circuito del segnale Ex-i a potenziale zero a 2 fili, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm