Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CX0921011
Cod. Produttore
0921011
Cod. EAN
4017918010270

Informazioni di prodotto

Spina portafusibile compatta e affidabile, ideale per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile da installare grazie al design compatto e connettore a innesto
  • Risparmio di tempo nelle operazioni di collegamento
  • Dimensioni ridotte per un montaggio agevole in spazi ristretti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura del circuito con fusibile integrato
  • Affidabilità garantita a 250 V e 6,3 A di corrente nominale
  • Materiale resistente e duraturo nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Spina portafusibile, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Attacco connettore, profondità: 45,7 mm, larghezza: 6,1 mm, altezza: 33,1 mm, colore: nero

colore

Nero

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro