› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MKDS 5/ 2-6,35 RD

Cod. Rexel CX1873168
Cod. Produttore 1873168
Cod. EAN 4017918142551

Informazioni principali

  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Corrente nominale: 12 A
  • Tensione dimensionamento: 320 V
  • Numero poli: 13
  • Passo: 5,08 mm
  • Connessione: Push-in a molla
  • Serie: FKC 2,5/..-ST
  • Colore: Verde

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 13, numero di file: 1, numero poli: 13, numero di connessioni: 13, serie di prodotti: FKC 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Caratteristiche tecniche

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

corrente nominale In

12 A

angolo contatto/collegamento del conduttore

Altro

materiale del contatto

Rame

materiale del corpo isolante

Altro

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

grado di inquinamento

2

categoria di sovratensione

III

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Materiale del corpo

Altro

esecuzione del contatto

Presa

numero di poli

13

tensione nominale

320 V

colore del corpo

Verde

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

MKDS 5/ 2-6,35 RD