› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

MKDS 3/ 5 MORSETTO A VITE PER C.S.

Cod. Rexel CX1711631
Cod. Produttore 1711631
Cod. EAN 4017918228484

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 24 A
  • Tensione di dimensionamento: 400 V
  • Sezione nominale: 2,5 mm²
  • Numero potenziali: 5
  • Numero poli per fila: 5
  • Tipo connessione: Vite con gabbia
  • Montaggio: Saldatura a onde
  • Serie prodotto: MKDS 3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto circuito stampato, corrente nominale: 24 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, sezione nominale: 2,5 mm², numero dei potenziali: 5, numero di file: 1, numero di poli per fila: 5, serie di prodotti: MKDS 3, passo: 5 mm, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, tipo di confezione: confezionato nel cartone. L’articolo può essere allineato con diversi numeri di poli!

Caratteristiche tecniche

altezza

23 mm

colore del corpo

Verde

tensione nominale

400 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

diametro del pin di collegamento

1,3 mm

lunghezza del pin

5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Contatto di collegamento

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

5

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,2 ... 1,5 mm²

MKDS 3/ 5 MORSETTO A VITE PER C.S.