Prodotti /

Cod. Rexel
CX1004209
Cod. Produttore
1004209
Cod. EAN
4017918011932

Informazioni di prodotto

Targhetta di segnalazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta di segnalazione, Piastra, giallo/nero, siglato: Simbolo della tensione e avvertenza in inglese, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

24 mm

Tipologia

Altro

altezza

21 mm

Spessore

1 mm

diametro

24 mm

tipo di fissaggio

Altro

con testo di avviso/segnalazione