Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN31545
Cod. Produttore
31545
Cod. EAN
8010152315459

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetti luce: Fissa e lampeggiante
  • Lente: allCOLOR e allCLEAR
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II
  • Serie: miniTWS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: miniTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

colore

Giallo

diametro esterno

48 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

MINITWS YEL S/F CO V24DAC BK