› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

MINITWS WIRING BASE BK

Cod. Rexel SN31508
Cod. Produttore 31508
Cod. EAN 8010152315084

Informazioni principali

  • Serie: miniTWS
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Corrente: 30-65 mA
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetti luce: Fissa e lampeggiante
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: miniTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Adatto per montaggio del tubo

Adatto al montaggio su staffa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Adatto per montaggio a pavimento

MINITWS WIRING BASE BK