Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
diametro esterno
48 mm
funzione
Tono continuo
volume
77 DECIBEL
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
grado di protezione (IP)
IP54
Grado di protezione (NEMA)
4X
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz
24 ... 24 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz
Tensione d'esercizio in DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te