› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

MINITWS SOUNDER V24DAC BK

Cod. Rexel SN31534
Cod. Produttore 31534
Cod. EAN 8010152315343

Informazioni principali

  • Serie: miniTWS
  • Tensione operativa: 24V ACDC, 110V, 240V AC
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Effetti luminosi: Steady e Flashing
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II
  • Corrente: 30-65 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: miniTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR .

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

48 mm

funzione

Tono continuo

volume

77 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

MINITWS SOUNDER V24DAC BK