› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Segnalazioni Luminose

MINITWS CLR S/F CO V240AC GY

Cod. Rexel SN31526
Cod. Produttore 31526
Cod. EAN 8010152315268

Informazioni principali

  • Voltaggio: 240V AC ±10%
  • Effetti luce: fissa e lampeggiante
  • Grado protezione: IP66, UL TYPE 4X
  • Temperatura: -30° +50°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Classe isolamento: II
  • Distribuzione luce: 360° lente rigata
  • Serie: miniTWS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: miniTWS è un modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

diametro esterno

48 mm

funzione

Luce fissa/lampeggiante

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo Lampada

LED

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

240 ... 240 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

240 ... 240 V

MINITWS CLR S/F CO V240AC GY