Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Segnalazioni Luminose /

Sirena s.p.a. - Dispositivi di segnalazione acustica e luminosa | Rexel
Cod. Rexel
SN31596
Cod. Produttore
31596
Cod. EAN
8010152315961

Informazioni di prodotto

MINITWS BC GY+GREEN+RED+AM 24VACDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La linea miniTWS presenta le medesime caratteristiche della versione 70 mm in termini di sicurezza elettrica e semplicità di montaggio, offrendo una dimensione più compatta (ø 50 mm), adatta a macchinari di dimensioni più contenute o alla segnalazione in prossimità dell’operatore. I moduli, interamente a LED, offrono versatilità e facilità d’installazione oltre alla possibilità di montare un modulo acustico e di sfruttare l’intera gamma accessori TWS. Disponibile in colore grigio e nero, la gamma miniTWS è particolarmente adatta all’utilizzo in ambientazioni di carattere civilistico in cui la segnalazione luminosa è importante ma dove un basso impatto a livello estetico è fondamentale.

diametro esterno

48 mm

altezza

235 mm

volume

77 DECIBEL

funzione acustica

funzione luce fissa

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP66

numero di elementi della colonna segnaletica

2

Grado di protezione (NEMA)

4X

Colore luce 1

Verde

Colore luce 2

Rosso

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Produttore

MINITWS BC GY+GREEN+RED+AM 24VACDC